Popis:
Díky špičkovému designu a vysoce výkonným materiálům tato bunda vyčnívá z davu. Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu. Vnější odolný nylon v kombinaci s lehkou tepelnou izolací Insulatex a útulnými pletenými rukávy poskytuje optimální teplo a pohodlí. Chytré funkce, jako jsou dvě boční kapsy na zip a vnitřní kapsy, nabízejí bezpečné uložení.
Charakteristika:
- Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Elastický vázaný lem a manžety pro větší pohodlí a teplo
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Kapsy na zip
- Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
- Přední zip usnadňuje přístup
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Současný design s čistými liniemi
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, antistatická úprava
Složení skořepiny: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, antistatická úprava
Kontrastní tkanina: 100% polyesterová útková pletenina s kartáčovaným vnitřkem
Kontrastní složení: 100% polyesterová útková pletenina s kartáčovaným vnitřkem
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;