Fleece KX3 Performance Persian Blue XXXL R

Artiklové číslo: T830PBRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T830PBRXXXL
EAN / GTIN 5036108304721
Číslo výrobce T830PBRXXXL

Popis

Popis:

Pracovní bunda vyrobená z měkké pletené fleece tkaniny. Jakmile ji jednou vyzkoušíte, nebudete chtít sundat. Zesílená ramena a zadní panely nabízejí přidanou trvanlivost v náročných podmínkách. Pro snadnou integraci firemní barvy jsou dodávány vyměnitelné zipy v modrém, červeném a limetkově zeleném provedení. Tato bunda je navržena s moderním designem a obsahuje řadu praktických funkcí, včetně delší délky zad, gumového zipu a více kapes.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsy na zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Současný design s čistými liniemi

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyesterová útková pletenina s kartáčovaným vnitřkem
Složení skořepiny: 100% polyesterová útková pletenina s kartáčovaným vnitřkem
Kontrastní tkanina: 94% polyester, 6% Elastan
Kontrastní složení: 94% polyester, 6% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku