WX3 Tech Fleece zip Black XL R

Artiklové číslo: T756BKRXL
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
Katalogové číslo T756BKRXL
EAN / GTIN 5036108387878
Číslo výrobce T756BKRXL

Popis

Popis:

Mikina s kapucí na zip WX3 je vyrobena z vysoce kvalitního fleecu proti zadrhnutí, který pomáhá udržet vzhled oděvu po delší dobu. Tkanina s perfektní gramáží, která vás v zimě udrží v teple a zároveň má možnost vrstvení. Mezi funkce patří dvě bezpečné náprsní kapsy se zipy a elastické manžety pro bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Náprsní kapsy na zip
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Vázané manžety pro větší teplo a pohodlí
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester fleece proti zadrhnutí
Složení skořepiny: 100% polyester fleece proti zadrhnutí
Hmotnost skořepiny gm: 255
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku