WX3 Tech Fleece poloviční zip Metal Grey L R

Artiklové číslo: T755MGRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T755MGRL
EAN / GTIN 5036108387786
Číslo výrobce T755MGRL

Popis

Popis:

Mikina s kapucí na poloviční zip WX3 je vyrobena z vysoce kvalitního fleecu proti zadrhnutí, který pomáhá udržet vzhled oděvu po delší dobu. Tkanina s perfektní gramáží, která vás v zimě udrží v teple a zároveň má možnost vrstvení. Mezi funkce patří dvě bezpečné náprsní kapsy se zipy a elastické manžety pro bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Náprsní kapsy na zip
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Poloviční přední zip uprostřed pro větší pohodlí a všestrannost
  • Vázané manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester fleece proti zadrhnutí
Složení skořepiny: 100% polyester fleece proti zadrhnutí
Hmotnost skořepiny gm: 255
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku