Softshellová bunda WX3 Eco Hybrid (2L) Black S R

Artiklové číslo: T753BKRS
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
Katalogové číslo T753BKRS
EAN / GTIN 5036108354924
Číslo výrobce T753BKRS

Popis

Popis:

Špičková softshellová bunda s použitím udržitelných tkanin, která má větruodolnou, voděodolnou a prodyšnou membránu s přidaným luxusem mikropolárního rouna. Mezi chytré funkce patří předtvarované lokty, reflexní lišty a několik kapes.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • 2 vrstvy
  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% polyester GRS, 6% elastan Ripstop spojený se 100% polyesterem GRS Micro Fleece (2L)
Složení skořepiny: 94% polyester GRS, 6% elastan Ripstop spojený se 100% polyesterem GRS Micro Fleece (2L)
Kontrastní tkanina: 100% recyklovaný polyesterový útkový úplet s kartáčovaným hřbetem
Kontrastní složení: 100% recyklovaný polyesterový útkový úplet s kartáčovaným hřbetem
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku