Softshellová bunda WX3 Eco Hybrid (2L) Black M R

Artiklové číslo: T753BKRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T753BKRM
EAN / GTIN 5036108354917
Číslo výrobce T753BKRM

Popis

Popis:

Špičková softshellová bunda s použitím udržitelných tkanin, která má větruodolnou, voděodolnou a prodyšnou membránu s přidaným luxusem mikropolárního rouna. Mezi chytré funkce patří předtvarované lokty, reflexní lišty a několik kapes.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • 2 vrstvy
  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% polyester GRS, 6% elastan Ripstop spojený se 100% polyesterem GRS Micro Fleece (2L)
Složení skořepiny: 94% polyester GRS, 6% elastan Ripstop spojený se 100% polyesterem GRS Micro Fleece (2L)
Kontrastní tkanina: 100% recyklovaný polyesterový útkový úplet s kartáčovaným hřbetem
Kontrastní složení: 100% recyklovaný polyesterový útkový úplet s kartáčovaným hřbetem
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku