Bunda WX3 Hybrid Baffle Persian Blue XXL R

Artiklové číslo: T752PBRXXL
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
Katalogové číslo T752PBRXXL
EAN / GTIN 5036108342303
Číslo výrobce T752PBRXXL

Popis

Popis:

Bunda WX3 Baffle má ergonomický design mapující tělo, který vyvažuje izolaci a pohodlí. Polstrované panely Insulatex pomáhají udržovat teplou oblast těla, zatímco pletené rukávy zajišťují neomezený streč a pohyb. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Moderní design s ergonomickým střihem

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Kontrastní tkanina: Titanmill Ultra Ripstop: 100% Nylon Ripstop
Kontrastní složení: 100% Nylon Ripstop
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku