Popis:
Bunda WX3 Baffle má ergonomický design mapující tělo, který vyvažuje izolaci a pohodlí. Polstrované panely Insulatex pomáhají udržovat teplou oblast těla, zatímco pletené rukávy zajišťují neomezený streč a pohyb. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.
Charakteristika:
- Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Boční kapsy na zip
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Kapsa na hrudi na zip
- Kontrastní barvení pro další styly
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 6 kapes pro uložení věcí
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Kapsa na mobilní telefon
- Moderní design s ergonomickým střihem
Materiál:
Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Kontrastní tkanina: Titanmill Ultra Ripstop: 100% Nylon Ripstop
Kontrastní složení: 100% Nylon Ripstop
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;