Vesta WX3 Softshell (3L) kovově šedá M

Artiklové číslo: T751MGRM
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
Katalogové číslo T751MGRM
EAN / GTIN 5036108342099
Číslo výrobce T751MGRM

Popis

Popis:

Špičková softshellová vesta, která má větruodolnou, voděodolnou a prodyšnou membránu s přidaným luxusem mikropolárního rouna. Mezi chytré funkce patří technologie Ezee zip, reflexní lemování a víceúčelové kapsy.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Elastické otvory pro ruce
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Náprsní kapsy na zip
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • 3 vrstvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku