Softshelová bunda WX3 Metal Grey 5XL R

Artiklové číslo: T750MGR5XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T750MGR5XL
EAN / GTIN 5036108354405
Číslo výrobce T750MGR5XL

Popis

Popis:

Softshellová bunda, která je odolná proti větru, je voděodolná s prodyšnou membránou s přidaným mikrovláknem. Chytré funkce zahrnují technologii Ezee Zip, předtvarované lokty, reflexní ozdoby a více kapes.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Kapsa na rukávu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapsa na hrudi na zip
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Oboustranný zip pro pohodlné otevírání/zavírání
  • Moderní styl s kontrastním lemováním
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • 3 vrstvy
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku