Popis:
Softshellová bunda, která je odolná proti větru, je voděodolná s prodyšnou membránou s přidaným mikrovláknem. Chytré funkce zahrnují technologii Ezee Zip, předtvarované lokty, reflexní ozdoby a více kapes.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Kapsa na rukávu
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Kapsa na hrudi na zip
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Kapsa na mobilní telefon
- Moderní design s ergonomickým střihem
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Oboustranný zip pro pohodlné otevírání/zavírání
- Moderní styl s kontrastním lemováním
- Kontrastní barvení pro další styly
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Prošité na všech exponovaných místech
- 3 vrstvy
- Nové barvy
Materiál:
Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;