WX3 kraťasy průmyslové praní Dark Navy 40 R

Artiklové číslo: T748DNR40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfekční velikost DE 40

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T748DNR40
EAN / GTIN 5036108416806
Číslo výrobce T748DNR40

Popis

Popis:

Moderní pracovní šortky vhodné pro průmyslové praní. Tyto šortky jsou vyrobeny z vysoce odolného polybavlněného plátna a vydrží dlouho. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další praktické vlastnosti patří vysoký zadní pás s boční elastickou úpravou a několik kapes pro bezpečné uložení.

Charakteristika:

  • Vhodné pro průmyslové praní a domácí praní
  • Odolná strečová tkanina z polybavlny pro snadný pohyb, která odolává průmyslovému praní
  • Dvě zadní kapsy
  • Praktická kapsa na stehně
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Tento oděv je vhodný pro průmyslové praní

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Průmyslové praní: prát při 75°C, sušit při teplotě 155°C; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku