WX3 laclové kalhoty průmyslové praní Dark Navy S R

Artiklové číslo: T746DNRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T746DNRS
EAN / GTIN 5036108416349
Číslo výrobce T746DNRS

Popis

Popis:

Moderní laclové kalhoty průmyslové praní, které sedí stejně dobře, jako vypadají. Tyto laclové kalhoty jsou vyrobeny z vysoce odolného polybavlněného plátna a lemů, které vydrží průmyslové praní a sušení. Mezi další klíčové vlastnosti patří nastavitelná délka nohavic, předohnutá kolena, klín v rozkroku a několik kapes pro telefony, pera a nářadí.

Charakteristika:

  • Vhodné pro průmyslové praní a domácí praní
  • Odolná strečová tkanina z polybavlny pro snadný pohyb, která odolává průmyslovému praní
  • Dvě zadní kapsy
  • Kapsa na propisku
  • Praktická kapsa na stehně
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Vhodné pro průmyslové praní a domácí praní
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Kolenní kapsy se spodním přístupem
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Průmyslové praní: prát při 75°C, sušit při teplotě 155°C; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku