WX3 bunda průmyslové praní Dark Navy S R

Artiklové číslo: T745DNRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex S

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T745DNRS
EAN / GTIN 5036108416226
Číslo výrobce T745DNRS

Popis

Popis:

Tato moderní pracovní bunda Industrial Wash sedí stejně dobře, jako vypadá. Tato bunda je vyrobena z vysoce odolného polybavlněného plátna, nabízí pohodlí a je konstruována tak, aby vydržela průmyslové praní až do 75 °C. Inovativní design je vybaven strečovou tkaninou pro větší pohodlí a pohyb. Mezi další klíčové funkce patří nekovové komponenty, předhýbané rukávy, delší zadní část, nastavitelné manžety, vyšívaná loga FR a více kapes pro dostatek úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Vhodné pro průmyslové praní a domácí praní
  • Odolná strečová tkanina z polybavlny pro snadný pohyb, která odolává průmyslovému praní
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Průmyslové praní: prát při 75°C, sušit při teplotě 155°C; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku