WX3 bunda průmyslové praní Dark Navy M R

Artiklové číslo: T745DNRM
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
Katalogové číslo T745DNRM
EAN / GTIN 5036108416219
Číslo výrobce T745DNRM

Popis

Popis:

Tato moderní pracovní bunda Industrial Wash sedí stejně dobře, jako vypadá. Tato bunda je vyrobena z vysoce odolného polybavlněného plátna, nabízí pohodlí a je konstruována tak, aby vydržela průmyslové praní až do 75 °C. Inovativní design je vybaven strečovou tkaninou pro větší pohodlí a pohyb. Mezi další klíčové funkce patří nekovové komponenty, předhýbané rukávy, delší zadní část, nastavitelné manžety, vyšívaná loga FR a více kapes pro dostatek úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Vhodné pro průmyslové praní a domácí praní
  • Odolná strečová tkanina z polybavlny pro snadný pohyb, která odolává průmyslovému praní
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Průmyslové praní: prát při 75°C, sušit při teplotě 155°C; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku