Bunda WX3 Winter Metal Grey XXL R

Artiklové číslo: T740MGRXXL
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
Katalogové číslo T740MGRXXL
EAN / GTIN 5036108321032
Číslo výrobce T740MGRXXL

Popis

Popis:

Tato moderní zimní bunda poskytuje vynikající nepromokavou ochranu i tepelnou izolaci. Mezi hlavní vlastnosti patří reflexní segmentové lemování, dvoucestný zip, nastavitelná kapuce na zip a spousta úložných kapes.

Charakteristika:

  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Zateplené kapsy
  • Kapsy na zip
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Proužek na lemu
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Skrytá odepínací kapuce
  • 11 kapes pro uložení věcí
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
  • Nové barvy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Nylon Taslan TPU
Složení skořepiny: 100% Nylon Taslan TPU
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 125
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Hmotnost podšívky gm: 50
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku