Eko polokošile WX3 S / S Black S R

Artiklové číslo: T722BKRS
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
Katalogové číslo T722BKRS
EAN / GTIN 5036108355907
Číslo výrobce T722BKRS

Popis

Popis:

Portwest nadále posouvá hranice udržitelného pracovního oděvu zavedením ekologické polokošile WX3. Toto polo tričko s aktivním střihem využívá prémiový bambus a recyklovaný polyester, díky kterému budete celý den v chladu, suchu a pohodlí.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z certifikovaného recyklovaného polyesteru a bambusové viskózy pro maximální pohodlí a výkon
  • Přirozeně hypoalergenní s antibakteriálními vlastnostmi
  • Vestavěné ovládání teploty
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Smyčka na přichycení brýlí/pera
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Zapínání na knoflíky
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 55% bambusová viskóza, 45% pletený recyklovaný polyester
Složení skořepiny: 55% bambusová viskóza, 45% pletený recyklovaný polyester
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku