Polokošile WX3 Black XS R

Artiklové číslo: T720BKRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T720BKRXS
EAN / GTIN 5036108325238
Číslo výrobce T720BKRXS

Popis

Popis:

Polokošile vyrobená z prémiové poly-bavlněné tkaniny, která vás udrží v pohodlí po celý den. Klíčové vlastnosti zahrnují reflexní detaily na zadní straně a praktickou smyčku, která je ideální pro uchycení pera a brýlí.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z Pique tkaniny pro měkčí a pohodlnější nošení
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Moderní styl s kontrastním lemováním
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Smyčka na přichycení brýlí/pera
  • Zapínání na knoflíky
  • Prodloužená zadní část
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku