Kalhoty s laclem WX3 Metal Grey XL R

Artiklové číslo: T704MGRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T704MGRXL
EAN / GTIN 5036108301171
Číslo výrobce T704MGRXL

Popis

Popis:

Laclové pracovní kalhoty vyrobené z odolné, ale měkké poly-bavlněné tkaniny. Mají trojité prošité švy, inovativní konstrukční prvky, jako jsou napínací obložení, poskytují vynikající komfort a flexibilitu v klíčových oblastech pohybu. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další klíčové vlastnosti patří nastavitelná délka nohavic, předohnutá kolena, klín v rozkroku a několik kapes pro telefony, pera a nářadí.

Charakteristika:

  • Odolná měkká směsová tkanina canvas pro vysoký výkon a maximální pohodlí nositele
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • 11 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Moderní boční přístup na zip a cvoček.
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Kolenní vložky jsou součástí laclových kalhot
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Kapsa na mobil
  • Odepínací ID visačka
  • Víceúčelové kapsy
  • Postranní stehenní kapsa na zip
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
  • Vnitřní kapsa na zip poskytuje bezpečné uložení
  • Elastické pruhy
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Nové barvy
  • Označeno UKCA
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Canvas: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Kontrastní tkanina: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastan
Kontrastní složení: 87% Nylon, 13% Elastan
Popis kontrastu: Zůstaňte chráněni panely Corepro™, které jsou precizně navrženy v oblastech s vysokým opotřebením, aby poskytovaly nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru a trvanlivosti. Tato odolná tkanina, testovaná na 100 000 rubů, zajišťuje maximální životnost v nejnáročnějších prostředích.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku