PW3 kalhoty do deště černá XL

Artiklové číslo: T604BKRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T604BKRXL
EAN / GTIN 5036108352814
Číslo výrobce T604BKRXL

Popis

Popis:

Tyto vysoce inovativní, nepromokavé a extrémně prodyšné kalhoty se mohou pochlubit řadou užitečných funkcí, včetně reflexních lemů, bezpečných úložných kapes na zip, vnějších kapes na kolena, kapsy na metr a extra dlouhými bočními zipy pro snadnější nasazení a sundání. Má zvýšený polstrovaný zadní panel, který udržuje spodní část zad v teple a chráněnou. Stylový tenký střih a moderní design zaručují, že nositel vynikne z davu.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Snadno přístupné cargo kapsy
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Ergonomicky tvarovaný lem pro dokonalé uchycení přes obuv
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Velká zadní kapsa na zip pro více možností ukládání
  • Bez podšívky
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku