Pracovní bunda PW3 Black/Zoom Grey XL R

Artiklové číslo: T603BZRXL
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
Katalogové číslo T603BZRXL
EAN / GTIN 5036108290130
Číslo výrobce T603BZRXL

Popis

Popis:

Toto stylové pracovní sako moderního střihu s hladkými liniemi a jemným dvoubarevným lemováním se hodí ke všem kalhotám z řady PW3. Prvotřídní polybavlněná tkanina zajišťuje odolnost a maximální pohodlí při nošení. Je vybavena funkčními prvky, včetně zipu Ezee, předtvarovaných loktů, reflexního lemování a mnoha kapes. Nastavení manžety pomocí háčku a smyčky a boční elasticita zajišťují pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Ezee zip umožňuje rychlé a snadné zapínání i při použití pracovních rukavic.
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
  • Kapsa na mobil
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Registrovaný Community Design

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku