Kalhoty Hi-Vis PW3 Holster oranžová/modrá 46

Artiklové číslo: T501ONR46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T501ONR46
EAN / GTIN 5036108307166
Číslo výrobce T501ONR46

Popis

Popis:

Promyšleně navržené, Hi-Vis inovativní kalhoty s multifunkčními pouzdrovými kapsami, kapsami na nákoleníky s horním plněním a snadno přístupnou vícesměrnou stehenní kapsou pro bezpečné uložení telefonu, klíčů a nářadí. Zesílení z oxfordské textilie v klíčových bodech oděru a trojité prošívání pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 12 kapes pro uložení věcí
  • Skryté ID pouzdro na kapse
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Kolenní vložky zdarma
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • Kapsy na nářadí
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Dvě zadní kapsy
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Kapsa na mobil
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku