Kalhoty Hi-Vis PW3 Holster Orange/Navy 36 R

Artiklové číslo: T501ONR36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T501ONR36
EAN / GTIN 5036108307104
Číslo výrobce T501ONR36

Popis

Popis:

Promyšleně navržené, Hi-Vis inovativní kalhoty s multifunkčními pouzdrovými kapsami, kapsami na nákoleníky s horním plněním a snadno přístupnou vícesměrnou stehenní kapsou pro bezpečné uložení telefonu, klíčů a nářadí. Zesílení z oxfordské textilie v klíčových bodech oděru a trojité prošívání pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 12 kapes pro uložení věcí
  • Skryté ID pouzdro na kapse
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Kolenní vložky zdarma
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • Kapsy na nářadí
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Dvě zadní kapsy
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Kapsa na mobil
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku