Bunda HiVis PW3 Yellow/Black XL R

Artiklové číslo: T500YBRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T500YBRXL
EAN / GTIN 5036108289653
Číslo výrobce T500YBRXL

Popis

Popis:

Tato moderní dvoubarevná bunda s vysokou viditelností má nejnovější inovativní design a je stylová i praktická. Do horní kapsy se vejde moderní chytrý telefon a prostorné spodní kapsy jsou pro větší bezpečnost uzavíratelné na zip. Mezi vynikající vlastnosti patří reflexní lemování, reflexní páska HiVisTex Pro, nastavitelné manžety na háčky a smyčky a zesílené dvojité švy.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Tkanina 100% polyester 600D
Kontrastní složení: Tkanina 100% polyester 600D
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku