Bunda HiVis Softshell PW3 Red/Black XXXL K

Artiklové číslo: T402RBKXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T402RBKXXXL
EAN / GTIN 5036108391028
Číslo výrobce T402RBKXXXL

Popis

Popis:

Softshell PW3 bunda je charakteristická svým moderním a svěžím designem. Vysoce kvalitní třívrstvá prodyšná, voděodolná a větruvzdorná tkanina spolu s řadou praktických funkcí zajišťují ideální volbu pro řadu profesionálů. Reflexní páska HiVisTex Pro zaručuje, že nositel vyčnívá z davu.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Boční kapsy na zip
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Rychlesnoucí elastická vázaná manžeta
  • Stahování v lemu
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Až do velikosti 3XL
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Odepínací ID visačka
  • Držák smyčky na sluchátka vede vaše sluchátka z bundy do uší
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • 3 vrstvy
  • Označeno UKCA
  • Nové barvy

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan, laminátováno k 100% Polyester Micro Fleece
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan, laminátováno k 100% Polyester Micro Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku