HiVis budna do deště PW3 Red/Black M K

Artiklové číslo: T400RBKM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T400RBKM
EAN / GTIN 5036108389407
Číslo výrobce T400RBKM

Popis

Popis:

Stylová a funkční zimní bunda PW3 Hi-Vis vám zajistí, že budete vyčnívat z davu. Tato bunda je vyrobena z naší proslulé tkaniny 300D Oxford s PU zátěrem, která je odolná proti skvrnám, a má mnoho vynikajících vlastností, včetně nového tepelně reflexního panelu podšívky Insulatex, který odráží teplo zpět do těla a zajišťuje maximální teplo a pohodlí, několika kapes na zip pro bezpečné uložení, moderního designu a moderního střihu.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Odepínací ID visačka
  • Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
  • Kontrastní fleece límec
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Zateplená podšívka Insulatex heat reflective odráží teplo zpět k tělu a poskytuje tím maximální teplo a pohodlí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Registrovaný Community Design
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Stahování v lemu
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Odepínací kapuce
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nové barvy

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku