PW3 Hi-Vis triko L/S Yellow/Black M R

Artiklové číslo: T185YBRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo T185YBRM
EAN / GTIN 5036108303823
Číslo výrobce T185YBRM

Popis

Popis:

Bavlněné triko Comfort je vyrobeno z prvotřídního materiálu a pásky HiVisTex Pro. Díky své segmentové konstrukci pásky nabízí vynikající volnost pohybu. Lehké, stylové a prodyšné triko s dlouhým rukávem je ideální volbou.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Náprsní kapsa
  • Ke krku
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Navrženo pro komfort nošení
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Až do velikosti 5XL
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • CE certifikace
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku