Průmyslová váha SXS 100K-2L, váživost 150 kg, čitelnost 10 g

Artiklové číslo: SXS 100K-2L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SXS 100K-2L
EAN / GTIN 4045761275669
Číslo výrobce SXS 100K-2L

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Platforma: kompletně vyrobena z nerezové oceli, hermeticky svařený snímač zatížení z nerezové oceli, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Podkonstrukce v provedení křídla, extrémně odolná proti ohybu. Uzemněná vážicí deska pro snížení statického náboje
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaný napájecí zdroj
  • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu
  • Nástěnný držák pro montáž indikátoru na stěnu jako standard, pouze u modelů bez stojanu
  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Snadno použitelná struktura menu KERN s intuitivním tiskem výsledků vážení
  • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 55 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, 650 × 500 × 133,5 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 2,5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku