Vytahovák zalomených šroubů OGV 2

Artiklové číslo: SXE.2GRPFOR
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SXE.2GRPFOR
EAN / GTIN 3662424160080
Číslo výrobce SXE.2GRPFOR
L-číslo L60130 11643

Popis

Popis:

  • Vrtáky z nástrojové oceli S2 jsou přesně opracované pro použití na poškozené šrouby Patentovaná objímka pro odstraňování cizích těles umožňuje snadnější odstraňování stržených šroubů Délka: 70 mm

Charakteristika:

  • D [mm]: 9
  • L [mm]: 70
  • [g]: 15

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku