Šroubovací bit 1/2″ dlouhý Torx T41

Artiklové číslo: SX.40LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SX.40LA
EAN / GTIN 3148516592354
Číslo výrobce SX.40LA
L-číslo L60130 5567

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dlouhá řada
  • Pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Neodnímatelný bit
  • Lehce chromovaný, s fosfátovanou vložkou

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [č.]: T40
  • Č.: T40
  • [g]: 95

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku