Kožená blůza na sváření Tan XL R

Artiklové číslo: SW34TARXL
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
Katalogové číslo SW34TARXL
EAN / GTIN 5036108322350
Číslo výrobce SW34TARXL
L-číslo L01840 217

Popis

Popis:

Tato vysoce kvalitní blůza na sváření je vyrobena ze štípané hovězí kůže a prošitá para-aramidovou nití. Nabízí zvýšenou ochranu trupu při svařování a je navržena tak, aby vydržela i v náročných podmínkách.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z hovězí kůže pro prvotřídní povrchovou úpravu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Kryté zapínání kapuce
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Určeno k nošení v náročném pracovním prostředí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Složení skořepiny: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Praní: Neprat;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku