Kožené svářečské kalhoty Tan XL R

Artiklové číslo: SW31TARXL
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
Katalogové číslo SW31TARXL
EAN / GTIN 5036108348220
Číslo výrobce SW31TARXL

Popis

Popis:

Svářecí kalhoty špičkové kvality jsou vyrobeny ze štípané hovězí kůže a prošity para-aramidovou nití. Poskytuje lepší ochranu nositele při svařování a je navržen tak, aby vydržel i v nejnáročnějších podmínkách.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z hovězí kůže pro prvotřídní povrchovou úpravu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Přední zapínání na knoflík
  • Širší poutka pro širší pásek
  • Určeno k nošení v náročném pracovním prostředí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Složení skořepiny: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Praní: Neprat;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku