Šroubovací bit 1/2″ XZN M19

Artiklové číslo: SV.18B
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo SV.18B
    EAN / GTIN 3662424014482
    Číslo výrobce SV.18B
    L-číslo L60130 11589

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
    • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

    Charakteristika:

    • A [mm]: M18
    • d [mm]: 21,8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 170

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku