Šroubovací bit 1/2″ dlouhý XZN M11

Artiklové číslo: SV.10ELB
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SV.10ELB
EAN / GTIN 3148516734167
Číslo výrobce SV.10ELB
L-číslo L60130 3908

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22,8
  • d [šrouby]: M10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 120
  • [g]: 110

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku