Měřič hladiny zvuku SAUTER SU 130.

Artiklové číslo: SU 130
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Měřič hladiny hluku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SU 130
EAN / GTIN 4045761139619
Číslo výrobce SU 130
L-číslo L40250 2284
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Hlukoměr - třída II SU 130
  • Měření intenzity zvuku na pracovišti
  • Pomáhá rozlišit normální hluk od nadměrného hluku, např. ve výrobní hale
  • Datové rozhraní RS-232, součástí dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Více funkcí měření:Lp: Standardní funkce měření hladiny zvukuLeq: Režim měření ekvivalentní hladiny zvuku (typ A)Ln: Zobrazuje odchylku od předem definovaného limitu v %
  • Volitelné režimy detekce:A: Citlivost jako lidské uchoC: Citlivost pro hlasitější prostředí, jako jsou stroje, rostliny, motory atd.F: Pro konstantní hladiny zvuku
  • Limitní funkce: programovatelná hodnota pro maximální hodnotu hladiny
  • Funkce TRACK pro nepřetržitý záznam měnících se podmínek prostředí
  • Interní paměť na 30 naměřených hodnot, přenosná do PC pomocí SAUTER ATC-01

Charakteristika:

  • Přesnost měření: od [Max]
  • Rozměry Š × H × V 236 × 63 × 26 mm
  • Provoz na baterie, standardně 4×1,5 V AAA
  • Čistá hmotnost cca

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku