Nástrčný klíč 1/2″ Torx E12

Artiklové číslo: STX.12
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo STX.12
    EAN / GTIN 3148510591827
    Číslo výrobce STX.12
    L-číslo L60130 4259

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pro šrouby s vnějším profilem TORX®
    • Lehce pochromované
    • K dispozici v sadě na kovových přídržných tyčích

    Charakteristika:

    • A [mm]: 10,95
    • d [mm]: 21
    • d1 [mm]: 15,0
    • L [mm]: 37
    • L1 [mm]: 8,0
    • Torx [č.]: E12
    • Č.: E12
    • [g]: 47

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku