Šroubovací bit 1/2″ Šestihran 8mm

Artiklové číslo: STM.8
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo STM.8
EAN / GTIN 3148517238749
Číslo výrobce STM.8
L-číslo L60130 2304

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Odnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 65

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku