Stropní podpěra a montážní podpěra STE s upínacím mechanismem

Artiklové číslo: STE90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Katalogové číslo STE90
EAN / GTIN 4008158041841
Číslo výrobce STE90
L-číslo L80030 474

Popis

Popis:

  • Nosnost až 350 kg při úplném zasunutí teleskopické tyče
  • Extrémně stabilní konstrukce díky silným ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z PVC (9 x 7 cm)
  • Ovládání jednou rukou díky dvousložkové plastové rukojeti s pumpičkovým mechanismem
  • Tlačítko Quick Slide pro rychlé zasunutí a vysunutí teleskopické tyče
  • STE250, STE300, STE370: Certifikát GS pro kvalitu a bezpečnost
  • Použití i na svazích díky plynule otočným styčným plochám od -45° do +45°
.

Charakteristika:

  • Limit zatížení max Délka vysunutí: 350 kg
  • Limit zatížení při min Délka vysunutí: 350 kg
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Ocelová trubka, potažená
    • Páka z vyztuženého plastu PA6
    • Plastové ochranné krytky
  • Cestování: 575-910 mm

Výhoda:

Velmi bezpečná podpora
  • Podpěra – známá také jako nosná tyč – zaručuje spolehlivé a bezpečné držení:
  • Díky extrémně stabilní konstrukci pro nosnost až 350 kg – v závislosti na velikosti sloupu a délce prodloužení
  • Přes pogumované kontaktní plochy PVC nahoře a dole
  • Díky protiskluzové ochraně integrované v rukojeti
Přesná a rychlá manipulace
  • Podpěru lze přesně přizpůsobit požadavkům a lze ji bezpečně odstranit:
  • Fixací ve třech krocích: Chcete-li přednastavit stropní držák, stiskněte uvolňovací tlačítko a vysuňte teleskopickou vnitřní trubku na požadovanou délku. Jemné nastavení se provádí pomocí páky čerpadla, dokud nosná deska nespočívá proti obrobku. Poté otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadované přídržnosti (max Nosnost poznámky)
  • Relaxací ve dvou krocích: Nejprve otočte podpěru stropu proti směru hodinových ručiček. Jakmile již není přidržovací síla, stiskněte uvolňovací tlačítko pro zasunutí vnitřní trubice.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Schodišťové konstrukce
  • Suché stavby
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Fixuje a podpírá při práci se sádrokartony
  • Montáž pro jednu osobu

Poznámka:

  • Informace o nebezpečnosti:
    • Přečtěte si návod k použití a dodržujte jej.
    • Předepsané limity zatížení nesmí být překročeny.
    • Stropní podpěru a montážní podpěry je nutné používat pouze na plochých a čistých površích.
    • Stropní podpěru a montážní podpěry nesmíte zatěžovat bočně.
    • Stropní držák a montážní podpěra musí být napnuty pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Můžete použít pouze originální náhradní díly BESSEY.
    • Chraňte se bezpečnostními brýlemi a montážní helmou.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku