Vodorovná rychloupínka s vodorovnou základní deskou STC-HH /35

Artiklové číslo: STC-HH20
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
    Druh produktu Vodorovná rychloupínka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo STC-HH20
    EAN / GTIN 4008158036212
    Číslo výrobce STC-HH20
    L-číslo L80030 202

    Popis

    Popis:

    • Páka je v upínací poloze vodorovná
    • Automatické, plynulé nastavení upínací výšky až do 35 mm s téměř konstantní upínací silou - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačného šroubu
    • Nastavitelná upínací síla až 2 500 N v závislosti na nastavení seřizovacího šroubu v kloubu
    • Robustní, kalené ocelové desky pro dlouhou životnost
    • Vzor otvorů základní desky vhodný pro milimetry a palce
    • Vysoce kvalitní, oleji odolná dvousložková plastová rukojeť.

    Charakteristika:

    • Automatické nastavení: 20 mm
    • Materiál / povrch:
      • Plechové díly z temperované oceli, poniklované
      • Ocelové vřeteno, pozinkované
      • Rukojeť z 2složkového plastu
      • Plastové ochranné krytky
    • Upínací síla: 1100 N
    • Rozpětí křídel: 35 mm

    Výhoda:

    Lze použít rychle – od prvního okamžiku a po změně obrobku
    • Rychloupínací svorky BESSEY STC se přizpůsobují různým tlustým obrobkům – bez ručního nastavení tlakového šroubu, s téměř stejnou upínací silou:
    • V automatickém rozsahu rozpětí
    Nekompromisně všestranný
    • Jedna velikost rychlé verze BESSEY nahrazuje několik konkurenčních velikostí:
    • Díky extrémně velkému rozsahu upínání díky patentované mechanice
    Silný a jemný
    • I jemné obrobky s např. dýhovanými nebo lakovanými povrchy lze jemně upnout:
    • Přes pohyblivou tlakovou desku s odnímatelným ochranným krytem
    • Regulací upínací síly pomocí seřizovacího šroubu v kloubu

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Rychlé opravy pomocí samonastavovacího rozpětí

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku