BizTex Pro kombinéza typ 5/6 White XL R

Artiklové číslo: ST90WHRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva weiß
Velikost Unisex XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ST90WHRXL
EAN / GTIN 5036108358151
Číslo výrobce ST90WHRXL

Popis

Popis:

Prostorný design zaručuje dobré uchycení a neomezí výkon práce. Vyrobeno z pohodlného a odolného polyesterového trikotového osnovního úpletu a laminováno polyethylenovým filmem s nízkou propustností. Mezi praktické vlastnosti patří elastická kapuce, kotníky, manžety a pas, spolu s obousměrným předním zipem a uzavíratelnou přední klopou.

Charakteristika:

  • Opakovaně použitelné a pratelné v pračce až 5krát
  • Mimořádný komfort a prodyšnost
  • Vynikající ochrana před kapalinami a částicemi
  • Lehké a pohodlné
  • Elastická kapuce, nohavice, manžety a pas
  • Uzavíratelné krytí zipu pro větší ochranu
  • CE-KAT III
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex Pro
Složení skořepiny: BizTex™ Pro
Hmotnost skořepiny gm: 75
Hmotnost skořepiny oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku