Kombinéza BizTex SMS FR typ 5/6 bílá XXXL

Artiklové číslo: ST80WHRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Barva weiß
Velikost Unisex 3XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ST80WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108262755
Číslo výrobce ST80WHRXXXL

Popis

Popis:

SMS FR kombinéza je vyrobena s využitím inovativní technologie netkané textilie. Materiál je prodyšný, pohodlný při nošení i po delší dobu. Hlavními rysy této kombinézy je odolnost vůči prachu a stříkajícím tekutinám, nehořlavost a antistatické vlastnosti.

Charakteristika:

  • Zaručená nehořlavost po dobu životnosti oděvu
  • Vysoce prodyšná SMS tkanina
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Uzavíratelné krytí zipu pro větší ochranu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Maloobchodní balení
  • CE-KAT III
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: Biztex SMS FR
Složení skořepiny: BizTex™ SMS FR
Hmotnost skořepiny gm: 55
Hmotnost skořepiny oz: 1.5
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku