BizTex mikroporézní kombinéza typ 4/5/6 (Pk50) White XXXL R

Artiklové číslo: ST60WHRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ST60WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108246564
Číslo výrobce ST60WHRXXXL

Popis

Popis:

Mikroporézní kombinéza nabízí vynikající chemickou, biologickou a prachovou ochranu. Velmi účinná ochrana před chemickými látkami, prodyšná, ergonomický design pro volnost pohybu a pohodlí a prodyšnost. Ergonomický design pro neomezený pohyb, pohodlí a prodyšnost.

Charakteristika:

  • Lepené švy pro další ochranu
  • Mikroporézní materiál
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Antistatické
  • Ergonomicky tvarované pro volnost pohyby, pohodlí a prodyšnost
  • Elastická kapuce, nohavice, manžety a pas
  • CE-KAT III
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Maloobchodní balení
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex Micro
Složení skořepiny: BizTex™ Micro
Popis skořepiny: Portwest BizTex Micro tkanina je substrát polypropylenu s antistatickými vlastnostmi, na které se aplikuje polyetylenová fólie (PP/PE). Vnější vrstva zabraňuje průchodu kapalných molekul dovnitř, ale umožňuje, aby molekuly páry, které se vytvářejí na vnitřní straně látky, pronikaly ven. Tato technologie poskytuje svěží a pohodlné používání. BizTex Micro má další výhodu v tom, že má antistatický povlak, který poskytuje ochranu před elektrostatickým nánosem. Biztex Plus je také k dispozici ve variantě 82 g, která nabízí vyšší pevnost, odolnost proti oděru a roztržení.
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku