Popis:
Mikroporézní kombinéza nabízí vynikající chemickou, biologickou a prachovou ochranu. Velmi účinná ochrana před chemickými látkami, prodyšná, ergonomický design pro volnost pohybu a pohodlí a prodyšnost. Ergonomický design pro neomezený pohyb, pohodlí a prodyšnost.
Charakteristika:
- Lepené švy pro další ochranu
- Mikroporézní materiál
- Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
- Antistatické
- Ergonomicky tvarované pro volnost pohyby, pohodlí a prodyšnost
- Elastická kapuce, nohavice, manžety a pas
- CE-KAT III
- Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Maloobchodní balení
- Tento výrobek se prodává po kartonech
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 14605 Type 4B
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- EN 14126
Materiál:
Skořepinová tkanina: BizTex Micro
Složení skořepiny: BizTex™ Micro
Popis skořepiny: Portwest BizTex Micro tkanina je substrát polypropylenu s antistatickými vlastnostmi, na které se aplikuje polyetylenová fólie (PP/PE). Vnější vrstva zabraňuje průchodu kapalných molekul dovnitř, ale umožňuje, aby molekuly páry, které se vytvářejí na vnitřní straně látky, pronikaly ven. Tato technologie poskytuje svěží a pohodlné používání. BizTex Micro má další výhodu v tom, že má antistatický povlak, který poskytuje ochranu před elektrostatickým nánosem. Biztex Plus je také k dispozici ve variantě 82 g, která nabízí vyšší pevnost, odolnost proti oděru a roztržení.
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;