BizTex Microcool kombinéza typ 5/6 (Pk50) White L R

Artiklové číslo: ST50WHRL
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
Katalogové číslo ST50WHRL
EAN / GTIN 5036108186266
Číslo výrobce ST50WHRL

Popis

Popis:

Tato kombinéza nabízí zvýšený komfort a ochranu. Nabízí ochranu typu 5 a 6 s prodyšným komfortním panelem. Jedinečný design zahrnuje kombinaci dvou tkanin BizTex Micro a BizTex SMS, začínající u krku a pokračující dolů podél zadní části těla až ke kolenům. Poskytuje vynikající chemickou bariéru, neprofoukne a je mimořádně prodyšný a pohodlný.

Charakteristika:

  • Mimořádný komfort a prodyšnost
  • Mikroporézní materiál
  • Vysoce prodyšná SMS tkanina
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Uzavíratelné krytí zipu pro větší ochranu
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • CE-KAT III
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • Maloobchodní balení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex Micro
Složení skořepiny: BizTex™ Micro
Popis skořepiny: Portwest BizTex Micro tkanina je substrát polypropylenu s antistatickými vlastnostmi, na které se aplikuje polyetylenová fólie (PP/PE). Vnější vrstva zabraňuje průchodu kapalných molekul dovnitř, ale umožňuje, aby molekuly páry, které se vytvářejí na vnitřní straně látky, pronikaly ven. Tato technologie poskytuje svěží a pohodlné používání. BizTex Micro má další výhodu v tom, že má antistatický povlak, který poskytuje ochranu před elektrostatickým nánosem. Biztex Plus je také k dispozici ve variantě 82 g, která nabízí vyšší pevnost, odolnost proti oděru a roztržení.
Kontrastní tkanina: BizTex SMS
Kontrastní složení: BizTex™ SMS
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku