BizTex Microporous návlek na obuv typ 6PB White R

Artiklové číslo: ST45WHR
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
Katalogové číslo ST45WHR
EAN / GTIN 5036108203079
Číslo výrobce ST45WHR

Popis

Popis:

Elastický okraj pro lepší upevnění a ochranu uživatele. Návleky jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí ochrana obuvi nebo podlahy. Tento výrobek vyhovuje EN14126-biologická ochrany a EN1149-1 antistatická ochrana.

Charakteristika:

  • Jednorázová pokrývka bot pro lepší ochranu proti křížové kontaminaci.
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Prodejní jednotka je 200 párů
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Tento produkt se prodává v párech
  • Tento výrobek se prodává po kartonech

Norma:

  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex Micro
Složení skořepiny: BizTex™ Micro
Popis skořepiny: Portwest BizTex Micro tkanina je substrát polypropylenu s antistatickými vlastnostmi, na které se aplikuje polyetylenová fólie (PP/PE). Vnější vrstva zabraňuje průchodu kapalných molekul dovnitř, ale umožňuje, aby molekuly páry, které se vytvářejí na vnitřní straně látky, pronikaly ven. Tato technologie poskytuje svěží a pohodlné používání. BizTex Micro má další výhodu v tom, že má antistatický povlak, který poskytuje ochranu před elektrostatickým nánosem. Biztex Plus je také k dispozici ve variantě 82 g, která nabízí vyšší pevnost, odolnost proti oděru a roztržení.
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku