Popis:
Tyto návleky jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí ochrana obuvi nebo podlahy. Elastický okraj pro lepší upevnění. Tento výrobek vyhovuje EN14126-biologická ochrany a EN1149-1 antistatická ochrana.
Charakteristika:
- Vynikající ochrana před kapalinami a částicemi
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Prodejní jednotka je 200 párů
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Tento produkt se prodává v párech
- Tento výrobek se prodává po kartonech
Norma:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Materiál:
Skořepinová tkanina: BizTex Micro
Složení skořepiny: BizTex™ Micro
Popis skořepiny: Portwest BizTex Micro tkanina je substrát polypropylenu s antistatickými vlastnostmi, na které se aplikuje polyetylenová fólie (PP/PE). Vnější vrstva zabraňuje průchodu kapalných molekul dovnitř, ale umožňuje, aby molekuly páry, které se vytvářejí na vnitřní straně látky, pronikaly ven. Tato technologie poskytuje svěží a pohodlné používání. BizTex Micro má další výhodu v tom, že má antistatický povlak, který poskytuje ochranu před elektrostatickým nánosem. Biztex Plus je také k dispozici ve variantě 82 g, která nabízí vyšší pevnost, odolnost proti oděru a roztržení.
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;