Kombinéza VisTex SMS typ 5/6 Orange XL R

Artiklové číslo: ST36ORRXL
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
Katalogové číslo ST36ORRXL
EAN / GTIN 5036108279814
Číslo výrobce ST36ORRXL

Popis

Popis:

Tato SMS kombinéza je vybavena Hi-Vis reflexní páskou pro lepší viditelnost v noci nebo ve špatných světelných podmínkách. Třívrstvá tkanina poskytuje vysokou pevnost v tahu. Volnost pohybu a pohodlí s maximální ochranou nositele.

Charakteristika:

  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Poskytuje účinnou bariéru proti částicím, aerosolům a rozstřikům
  • Antistatické
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Maloobchodní balení
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex SMS
Složení skořepiny: BizTex™ SMS
Hmotnost skořepiny gm: 55
Hmotnost skořepiny oz: 1.5
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku