BizTex SMS kombinéza typ 5/6 (50 Pk) White 4XL R

Artiklové číslo: ST30WHR4XL
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
Katalogové číslo ST30WHR4XL
EAN / GTIN 5036108262762
Číslo výrobce ST30WHR4XL

Popis

Popis:

Tato SMS kombinéza má velkorysý střih a snadno se obléká přes pracovní oděv. Nabízí vynikající ochranu typu 5 a 6. Díky vysoké odolnosti proti roztržení a oděru je oděv velmi trvanlivý. Součástí je elastická kapuce, zápěstí, pas a kotníky.

Charakteristika:

  • Vysoce prodyšná SMS tkanina
  • Poskytuje účinnou bariéru proti částicím, aerosolům a rozstřikům
  • Antistatické
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Uzavíratelné krytí zipu pro větší ochranu
  • Elastická kapuce, nohavice, manžety a pas
  • CE-KAT III
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex SMS
Složení skořepiny: BizTex™ SMS
Hmotnost skořepiny gm: 55
Hmotnost skořepiny oz: 1.5
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku