Sada pro dodatečnou montáž SLS 10 průměr 14-32 mm

Artiklové číslo: SLS.G32
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
    Katalogové číslo SLS.G32
    EAN / GTIN 3662424052927
    Číslo výrobce SLS.G32

    Popis

    Popis:

    • Smršťovací trubice s popruhem a kovovým kroužkem ve tvaru ″D″. Toto řešení umožňuje připojit upevňovací bod k jakémukoli výrobku a zajistit jeho kompatibilitu s vodítky a karabinami FACOM SLS. Příklady: Speciální nářadí, pera, spreje, páčky
    • Páska obepíná smršťovací bužírku pro maximální pevnost a bezpečnost
    • Tkanina odolná vůči většině běžných rozpouštědel
    • Smršťovací bužírka má lepidlo, které se teplem zkapalňuje, jak se bužírka smršťuje
    • Optimální teplota smršťování: 150 až 300° v závislosti na tloušťce a průměru bužírky
    • Optimální přilnavost k většině podkladů: Ocel surová, chromovaná nebo fosfátovaná, hliník, dřevo, plast

    Charakteristika:

    • d [mm]: 40
    • d min. - max. [mm]: 16 - 45
    • V [mm]: 50
    • Š x D [mm]: 18 x 26
    • [g]: 40
    • [kg]: max. 6,8

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku