Nástrčný klíč-Set 1/2″ D-Box, 21 ks.

Artiklové číslo: SL.DBOX501
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo SL.DBOX501
    EAN / GTIN 3148519454697
    Číslo výrobce SL.DBOX501
    L-číslo L60130 8495

    Popis

    Popis:

    • Sortiment 1/2″ - náhonové prvky, dvanáctihranný klíč, oboustranná ráčna, detekční box, 21 ks.

    Charakteristika:

    • V[mm]: 58
    • D[mm]: 340
    • H[mm]: 480
    • [kg]: 3,8

    Rozsah dodávky:

    • Těsná těžká oboustranná ráčna 1/2″ s aretací: SL.171
    • 2 x nástavce 1/2″ s aretací: D 130 mm (S.210RC) - D 250 m (S.215RC)
    • Nástrčné klíče 1/2″, dvanáctihranné: S.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • Kartáčový kloub 1/2″: S.240A
    • Prázdné pouzdro: BV.S1NANO

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku